NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 881 Typ: 3881 Grauguss/Natronkalk Driptube PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grauguss Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
881
Typ
3881
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
160 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
80 mm
Glasstärke
12 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
1.1/2" (40)
L
160 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Gewicht
7 kg