Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3884 Edelstahl/Borosilikat Driptube PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13401899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Schauglas mit Flanschanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'479.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'679.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3884
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
150 mm
Glasstärke
25 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
E
125 mm
F
150 mm
G
25 mm
Gewicht
42 kg