Eriks
NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3880 Grauguss/Natronkalk Wimpel PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:11815505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grauguss Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3880
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Glasdurchmesser
45 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Gewicht
3.4 kg