CHF 368.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORIS |
Serie | 880 |
Typ | 3880 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 230 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Glasdurchmesser | 100 mm |
Glasstärke | 15 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
L | 230 mm |
E | 80 mm |
F | 100 mm |
G | 15 mm |
Gewicht | 14 kg |