NORIS

NORIS Schauglasgerät Serie: 880 Typ: 3880 Grauguss/Natronkalk Driptube PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:11813426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grauguss Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORIS
Serie
880
Typ
3880
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
63 mm
Glasstärke
10 mm
Anzahl Gläser
2
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN32
A
140 mm
L
180 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
7 kg