CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.95 | - |
6+ | CHF 7.55 | 5.03% |
10+ | CHF 7.45 | 6.29% |
20+ | CHF 7.20 | 9.43% |
30+ | CHF 7.05 | 11.32% |
45+ | CHF 6.90 | 13.21% |
68+ | CHF 6.75 | 15.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | T40 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 413 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |