Eriks
NORGREN

NORGREN Schalldämpfer T40C0018 zu Wegeventil zu Luftaufbereitungsgeräte Serie 74

  • ERIKS:11581603
  • Hersteller:T40C1800
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt und effizient
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraubbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.40

-

6+

CHF 8.85

5.85%

10+

CHF 8.65

7.98%

20+

CHF 8.40

10.64%

30+

CHF 8.25

12.23%

45+

CHF 8.10

13.83%

68+

CHF 7.95

15.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
T40
Material Gehäuse
Sinterbronze
Durchfluss bei 6 bar
1044 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar