CHF 161.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.80 | - |
6+ | CHF 153.75 | 4.98% |
10+ | CHF 148.75 | 8.07% |
20+ | CHF 145.45 | 10.11% |
30+ | CHF 142.60 | 11.87% |
45+ | CHF 139.75 | 13.63% |
68+ | CHF 137.00 | 15.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | P1H |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 7 bar |
Gewicht | 380 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Behältervolumen | 0.02 l |
Material Gehäuse | Zink |