

CHF 167.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.64inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.10 | - |
6+ | CHF 158.80 | 4.97% |
10+ | CHF 153.75 | 7.99% |
20+ | CHF 150.40 | 9.99% |
30+ | CHF 147.45 | 11.76% |
45+ | CHF 144.50 | 13.52% |
68+ | CHF 141.65 | 15.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | P1A |
Typ | P1A-200-M3QG |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Gewicht | 430 g |
Material Dichtung | NBR |
Behältervolumen | 0.02 l |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |