Eriks
NORGREN

NORGREN Miniatur-Hochleistungs-Druckluftfilter Typ F39-200-MOTG G 1/4

  • ERIKS:11584507
  • Hersteller:F39-200-M0TG
Image 1
Hochleistungsfilter mit Mikrofaser-Filterelement, Luftqualität entspechend ISO 8573, Klasse 1.7.2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.70

-

6+

CHF 81.55

4.84%

10+

CHF 78.90

7.93%

20+

CHF 77.15

9.98%

30+

CHF 75.55

11.84%

45+

CHF 74.10

13.54%

68+

CHF 72.60

15.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F39
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Maximum Durchfluss
180 l/min
Norm
ISO 8573
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser
Gewicht
120 g