Eriks
NORGREN

NORGREN Miniatur Druckregler Typ R07-200-RNKG G 1/4 0.3-7.0bar

  • ERIKS:11584686
  • Hersteller:R07-200-RNKG
Image 1
▪ Standardausführung mit Überdrucksicherung
▪ Miniregler für allgemeine pneumatische Anwendungen
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.00

-

6+

CHF 38.95

5.00%

10+

CHF 37.70

8.05%

20+

CHF 36.80

10.24%

30+

CHF 36.10

11.95%

45+

CHF 35.35

13.78%

68+

CHF 34.60

15.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
R07
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Selbstentlüftend
Ja
Max. Eingangsdruck
20 bar
Fördervolumen
max. 7.5 l/s (G ¼", 10 bar)
Material Membran
PU
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 65 °C
Gewicht
130 g