CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.00 | - |
6+ | CHF 38.95 | 5.00% |
10+ | CHF 37.70 | 8.05% |
20+ | CHF 36.80 | 10.24% |
30+ | CHF 36.10 | 11.95% |
45+ | CHF 35.35 | 13.78% |
68+ | CHF 34.60 | 15.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | R07 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 7 bar |
Mit Manometer | Nein |
Selbstentlüftend | Ja |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Fördervolumen | max. 7.5 l/s (G ¼", 10 bar) |
Material Membran | PU |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink |
Temperaturbereich | von -34 bis 65 °C |
Gewicht | 130 g |