Eriks
NORGREN

NORGREN Miniatur-Druckluftfilter Typ F07-200-A3TG G 1/4 Entleerung halbautomatisch

  • ERIKS:11580920
  • Hersteller:F07-200-A3TG
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasserabscheidung
▪ Sehr kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.15

-

6+

CHF 42.00

4.87%

10+

CHF 40.65

7.93%

20+

CHF 39.75

9.97%

30+

CHF 39.00

11.66%

45+

CHF 38.25

13.36%

68+

CHF 37.50

15.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F07
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Maximum Durchfluss
882 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Gewicht
110 g