Eriks
NORGREN

NORGREN Miniatur-Druckluftfilter Typ F07-100-M3TG G 1/8 Entleerung manuell

  • ERIKS:11580916
  • Hersteller:F07-100-M3TG
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasserabscheidung
▪ Sehr kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.02inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.95

-

6+

CHF 36.15

4.74%

10+

CHF 34.85

8.17%

20+

CHF 34.15

10.01%

30+

CHF 33.50

11.73%

45+

CHF 32.85

13.44%

68+

CHF 32.15

15.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F07
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert