CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.20 | - |
6+ | CHF 60.05 | 4.98% |
10+ | CHF 58.15 | 7.99% |
20+ | CHF 56.85 | 10.05% |
30+ | CHF 55.75 | 11.79% |
45+ | CHF 54.55 | 13.69% |
68+ | CHF 53.50 | 15.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | L07 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Zink |
Dichtungsmaterial | Neoprene® |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.031 l |
Gewicht | 120 g |