NORGREN

NORGREN Mikronebelöler EXCELON® G3/8" L74M-3GP-QPN

  • ERIKS:11584133
  • Hersteller:L74M-3GP-QPN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 185.35

-

6+

CHF 170.90

7.80%

10+

CHF 160.60

13.35%

20+

CHF 154.45

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L74M
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Manuell
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.2 l
Fördervolumen
max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)
Gewicht
770 g