

CHF 245.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.40 | - |
6+ | CHF 227.90 | 7.13% |
10+ | CHF 212.70 | 13.33% |
20+ | CHF 196.35 | 19.99% |
30+ | CHF 182.30 | 25.71% |
45+ | CHF 174.85 | 28.75% |
68+ | CHF 163.65 | 33.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon L72M |
Typ | L72M-3GP-QTN |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.05 l |
Fördervolumen | max. 24 l/s (G 1/4", 6.3 bar) |
Gewicht | 490 g |