NORGREN

NORGREN Mikronebelöler EXCELON® G3/4" L74M-6GP-QPN

  • ERIKS:11584141
  • Hersteller:L74M-6GP-QPN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L74M
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Manuell
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.2 l
Fördervolumen
max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar)
Gewicht
710 g