Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L72M |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.05 l |
Fördervolumen | max. 24 l/s (G 1/4", 6.3 bar) |
Gewicht | 490 g |