CHF 197.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.20 | - |
6+ | CHF 182.95 | 7.23% |
10+ | CHF 170.80 | 13.39% |
20+ | CHF 164.45 | 16.61% |
30+ | CHF 160.00 | 18.86% |
45+ | CHF 156.25 | 20.77% |
68+ | CHF 149.90 | 23.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L74M |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Schalenschutz | Metall |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtungsmaterial | Neoprene® |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.2 l |
Fördervolumen | max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar) |
Gewicht | 730 g |