CHF 156.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.65 | - |
6+ | CHF 148.75 | 5.04% |
10+ | CHF 144.10 | 8.01% |
20+ | CHF 141.05 | 9.96% |
30+ | CHF 138.25 | 11.75% |
45+ | CHF 135.45 | 13.53% |
68+ | CHF 132.75 | 15.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L74M |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Material Behälter | Aluminium |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtungsmaterial | Neoprene® |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -34 bis 80 °C |
Reservoirinhalt | 0.2 l |
Fördervolumen | max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar) |
Gewicht | 730 g |