

CHF 219.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.30 | - |
6+ | CHF 128.05 | 41.61% |
10+ | CHF 124.05 | 43.43% |
20+ | CHF 121.20 | 44.73% |
30+ | CHF 118.80 | 45.83% |
45+ | CHF 116.45 | 46.90% |
68+ | CHF 114.10 | 47.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F72C |
Material Gehäuse | Zink |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 270 l/min |
Norm | ISO 8573, Klasse 1.7.2 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk |
Material Filterelement | Kunstfaser |
Gewicht | 400 g |