

CHF 139.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.55 | - |
6+ | CHF 132.70 | 4.91% |
10+ | CHF 128.50 | 7.92% |
20+ | CHF 125.65 | 9.96% |
30+ | CHF 123.15 | 11.75% |
45+ | CHF 120.65 | 13.54% |
68+ | CHF 118.25 | 15.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F72C |
Material Gehäuse | Zink |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Halbautomatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 270 l/min |
Norm | ISO 8573, Klasse 1.7.2 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk |
Material Filterelement | Kunstfaser |
Gewicht | 400 g |