Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungs-Druckluftfilter Typ F72C-2GD-QT0 G 1/4" Entleerung manuell

  • ERIKS:11584518
  • Hersteller:F72C-2GD-QT0
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Hocheffiziente Öl- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verschmutzungsanzeige für Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72C
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 MPa
Maximum Durchfluss
270 l/min
Norm
ISO 8573, Klasse 1.7.2
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser
Gewicht
400 g