

CHF 271.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 271.75 | - |
6+ | CHF 258.25 | 4.97% |
10+ | CHF 250.05 | 7.99% |
20+ | CHF 244.50 | 10.03% |
30+ | CHF 239.60 | 11.83% |
45+ | CHF 234.80 | 13.60% |
68+ | CHF 230.10 | 15.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74H |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 1,680 l/min |
Norm | ISO 8573, Klasse 1.7.2 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Kunstfaser |