

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 960 l/min |
Norm | ISO 8573, Klasse 1.7.2 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Kunstfaser |
Gewicht | 830 g |