

CHF 193.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.30 | - |
6+ | CHF 183.50 | 5.07% |
10+ | CHF 177.80 | 8.02% |
20+ | CHF 173.95 | 10.01% |
30+ | CHF 170.40 | 11.85% |
45+ | CHF 167.05 | 13.58% |
68+ | CHF 163.70 | 15.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74V |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Geschlossen |
Betriebstemperatur | von -34 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 780 l/min |
Norm | ISO 8573-1 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Aktivkohle |