

CHF 97.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.15 | - |
6+ | CHF 92.35 | 4.94% |
10+ | CHF 89.40 | 7.98% |
20+ | CHF 87.45 | 9.98% |
30+ | CHF 85.65 | 11.84% |
45+ | CHF 84.00 | 13.54% |
68+ | CHF 82.30 | 15.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon B72G |
Typ | B72G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 4 bar |
Fördervolumen | 2.28 l/min |
Gewicht | 520 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Zink |
Material Membran | PU |