NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G3/8" B74G-3GK-QP3-RMN

  • ERIKS:11580879
  • Hersteller:B74G-3GK-QP3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.53inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.75

-

6+

CHF 149.80

5.04%

10+

CHF 145.00

8.08%

20+

CHF 141.95

10.02%

30+

CHF 139.10

11.82%

45+

CHF 136.30

13.60%

68+

CHF 133.60

15.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
6 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Material Membran
PU