NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G3/8" B74G-3GK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580878
  • Hersteller:B74G-3GK-QD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 170.15

-

6+

CHF 161.80

4.91%

10+

CHF 156.50

8.02%

20+

CHF 153.05

10.05%

30+

CHF 150.00

11.84%

45+

CHF 147.05

13.58%

68+

CHF 144.10

15.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
6000 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PP
Material Gehäuse
Aluminium
Material Membran
PU