NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G3/8" B72G-3GK-QT3-RMN

  • ERIKS:11580832
  • Hersteller:B72G-3GK-QT3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.64inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.40

-

6+

CHF 151.80

7.10%

10+

CHF 141.70

13.28%

20+

CHF 130.75

19.98%

30+

CHF 121.40

25.70%

45+

CHF 116.45

28.73%

68+

CHF 108.90

33.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
2.28 l/min
Gewicht
520 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Material Membran
PU