NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G3/8" B72G-3GK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580829
  • Hersteller:B72G-3GK-QD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Zink
Einsatztemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
2.28 l/min
Gewicht
520 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Material Membran
PU