NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G3/4" B74G-6GK-QP3-RMN

  • ERIKS:11580901
  • Hersteller:B74G-6GK-QP3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.10

-

6+

CHF 166.30

5.03%

10+

CHF 161.10

8.00%

20+

CHF 157.65

9.97%

30+

CHF 154.50

11.76%

45+

CHF 151.40

13.54%

68+

CHF 148.40

15.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
6 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Material Membran
PU