NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G1/4" B72G-2GK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580811
  • Hersteller:B72G-2GK-QD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.15inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.50

-

6+

CHF 160.15

4.96%

10+

CHF 155.25

7.86%

20+

CHF 151.70

9.97%

30+

CHF 148.65

11.78%

45+

CHF 145.65

13.56%

68+

CHF 142.70

15.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Zink
Einsatztemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
2.28 l/min
Gewicht
520 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Material Membran
PU