

CHF 202.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 202.95 | - |
6+ | CHF 192.90 | 4.95% |
10+ | CHF 186.75 | 7.98% |
20+ | CHF 182.75 | 9.95% |
30+ | CHF 179.10 | 11.75% |
45+ | CHF 175.45 | 13.55% |
68+ | CHF 172.00 | 15.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Aluminium |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -34 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |