CHF 97.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.91inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.05 | - |
6+ | CHF 92.20 | 5.00% |
10+ | CHF 89.30 | 7.99% |
20+ | CHF 87.30 | 10.05% |
30+ | CHF 85.50 | 11.90% |
45+ | CHF 83.85 | 13.60% |
68+ | CHF 82.15 | 15.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B72G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Gewicht | 520 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Zink |
Material Membran | PU |