CHF 127.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.55 | - |
6+ | CHF 121.10 | 5.06% |
10+ | CHF 117.40 | 7.96% |
20+ | CHF 114.80 | 10.00% |
30+ | CHF 112.50 | 11.80% |
45+ | CHF 110.20 | 13.60% |
68+ | CHF 108.00 | 15.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B72G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Zink |
Einsatztemperatur | von -34 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Gewicht | 520 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Zink |
Material Membran | PU |