NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung halbautomatisch G1/4" B72G-2GK-SD3-RMN

  • ERIKS:11580821
  • Hersteller:B72G-2GK-SD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.88inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.55

-

6+

CHF 121.10

5.06%

10+

CHF 117.40

7.96%

20+

CHF 114.80

10.00%

30+

CHF 112.50

11.80%

45+

CHF 110.20

13.60%

68+

CHF 108.00

15.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Zink
Einsatztemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Gewicht
520 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Material Membran
PU