CHF 183.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 183.80 | - |
6+ | CHF 174.70 | 4.95% |
10+ | CHF 169.20 | 7.94% |
20+ | CHF 165.50 | 9.96% |
30+ | CHF 162.25 | 11.72% |
45+ | CHF 159.00 | 13.49% |
68+ | CHF 155.75 | 15.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Fördervolumen | 6 l/min |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Membran | PU |