CHF 194.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.15 | - |
6+ | CHF 184.35 | 5.05% |
10+ | CHF 178.55 | 8.04% |
20+ | CHF 174.70 | 10.02% |
30+ | CHF 171.15 | 11.85% |
45+ | CHF 167.80 | 13.57% |
68+ | CHF 164.45 | 15.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Aluminium |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Fördervolumen | 6000 l/min |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PP |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Membran | PU |