NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung automatisch G1/2" B74G-4GK-AD3-RMN

  • ERIKS:11580887
  • Hersteller:B74G-4GK-AD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 211.70

-

6+

CHF 201.15

4.98%

10+

CHF 194.80

7.98%

20+

CHF 190.60

9.97%

30+

CHF 186.80

11.76%

45+

CHF 183.05

13.53%

68+

CHF 179.40

15.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -34 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Fördervolumen
6 l/min
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Material Membran
PU