NORGREN

NORGREN Filterregler Entleerung manuell G1/4" B07-233-M3KG

  • ERIKS:11580702
  • Hersteller:B07-233-M3KG
Image 1
  • Filterregler für pneumatische Standardanwendungen
  • Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
  • Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.90

-

6+

CHF 80.65

5.01%

10+

CHF 78.10

8.01%

20+

CHF 76.45

9.95%

30+

CHF 74.85

11.84%

45+

CHF 73.35

13.60%

68+

CHF 71.95

15.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
B07
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Material Behälter
Zinkdruckguss
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Fördervolumen
390 l/min
Gewicht
260 g
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PP
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Material Membran
PU