CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.40 | - |
6+ | CHF 67.85 | 4.97% |
10+ | CHF 65.80 | 7.84% |
20+ | CHF 64.20 | 10.08% |
30+ | CHF 62.90 | 11.90% |
45+ | CHF 61.70 | 13.59% |
68+ | CHF 60.40 | 15.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | B07 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Fördervolumen | 390 l/min |
Gewicht | 180 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PP |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Membran | PU |