

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.95 | - |
6+ | CHF 67.50 | 4.86% |
10+ | CHF 65.25 | 8.03% |
20+ | CHF 63.85 | 10.01% |
30+ | CHF 62.55 | 11.84% |
45+ | CHF 61.35 | 13.53% |
68+ | CHF 60.05 | 15.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Typ | B07-201-A3EG |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | PC |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einstellbereich | 0.3 - 3.5 bar |
Fördervolumen | 390 l/min |
Gewicht | 180 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PP |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Membran | PU |