CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.64inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.50 | - |
6+ | CHF 130.65 | 4.98% |
10+ | CHF 126.65 | 7.89% |
20+ | CHF 123.80 | 9.96% |
30+ | CHF 121.35 | 11.75% |
45+ | CHF 118.90 | 13.53% |
68+ | CHF 116.55 | 15.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | R74G |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 10 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Fördervolumen | max. 105 l/s (G ¼", 10 bar) |
Material Membran | PU |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium |
Temperaturbereich | von -34 bis 80 °C |
Gewicht | 780 g |