Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregler Typ R74G-6GK-RFN G 3/4" 0.3-4bar

  • ERIKS:11584884
  • Hersteller:R74G-6GK-RFN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.10

-

6+

CHF 119.90

4.92%

10+

CHF 116.00

8.01%

20+

CHF 113.65

9.87%

30+

CHF 111.40

11.66%

45+

CHF 109.15

13.44%

68+

CHF 107.05

15.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R74G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 4 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Fördervolumen
max. 105 l/s (G ¼", 10 bar)
Material Membran
PU
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C
Gewicht
780 g