NORGREN

NORGREN Druckregler Typ R74G-4GK-RMN G 1/2" 0.3-10bar

  • ERIKS:11584881
  • Hersteller:R74G-4GK-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.10

-

6+

CHF 115.00

5.04%

10+

CHF 111.40

8.01%

20+

CHF 109.05

9.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R74G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Fördervolumen
max. 105 l/s (G ¼", 10 bar)
Material Membran
PU
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C
Gewicht
800 g