Eriks
NORGREN

NORGREN Druckregler Typ R72G-2GK-RMN G 1/4" 0.3-10bar

  • ERIKS:11612114
  • Hersteller:R72G-2GK-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R72G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Fördervolumen
max. 35 l/s (G ¼", 10 bar)
Material Membran
PU
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 65 °C
Gewicht
360 g