CHF 75.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.15 | - |
6+ | CHF 71.40 | 4.99% |
10+ | CHF 69.15 | 7.98% |
20+ | CHF 67.70 | 9.91% |
30+ | CHF 66.40 | 11.64% |
45+ | CHF 65.00 | 13.51% |
68+ | CHF 63.75 | 15.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | R72G |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 4 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Fördervolumen | max. 35 l/s (G ¼", 10 bar) |
Material Membran | PU |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink |
Temperaturbereich | von -34 bis 65 °C |
Gewicht | 360 g |