NORGREN

NORGREN Druckminderer in der Leitung, Serie R07-105-RNMG G1/8-10bar

  • ERIKS:11584674
  • Hersteller:R07-105-RNMG
Image 1
▪ Standardausführung mit Überdrucksicherung
▪ Miniregler für allgemeine pneumatische Anwendungen
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
R07
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -34 bis 65 °C